前
サンエス
空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
ネイビー
シルバー
サックス
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14808319
品番
KF92029-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
警備などにオススメのシャツタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
サックス
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
84
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。