前
サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
色
ブロックマルチ
ブロックブルー
ブロックネイビー
ブロックマルチ
ブロックグレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14810665
品番
KF92302-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
仕事でもプライベートでもオススメなスポーティ&カジュアルなブロック柄デザイン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
タフタ(ポリエステル100%)
色
ブロックマルチ
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
102
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。