サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
M
S
LL
M
L
3L
色
ストーングレー
ネイビー
ストーングレー
チャコール
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14811871
品番
KF92400-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ストーングレー
サイズ
M
材質(本体)
コットンブロード綿100%
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック 引き手:金属
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。