サンエス
空調風神服 エコ半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
M
3L
4L
M
L
LL
5L
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ロイヤルブルー
シルバー
グリーン
ブラック
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14812415
品番
KF92410-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
材質(本体)
エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。