サンエス
空調風神服 エコベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
S
M
4L
5L
L
LL
3L
色
ネイビー
ネイビー
ロイヤルブルー
シルバー
グリーン
ブラック
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14813079
品番
KF92412-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ネイビー
サイズ
3L
材質(本体)
エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
73
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。