背面(ネイビーデニム)
サンエス
空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
サイズ
LL
色
アッシュデニム
注文コード
14814120
品番
KF92440-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
アッシュデニム
サイズ
LL
材質(本体)
デュスポポリエステル100%・チタン加工
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
71
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。