前
サンエス
空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14817961
品番
KF92520G-KS056
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
オックス ポリエステル100%
色
30蛍光オレンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
72
機能
脇ファン使用・反射材使用・フルハーネス対応・
裄丈(cm)
53
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。