前
サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
6シルバー
6シルバー
21カーキ
47ディープグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14819011
品番
KF95100-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
色
6シルバー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。