前
サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
4L
M
3L
5L
色
シルバー
カーキ
ディープグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14819151
品番
KF95100G-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥33,500
落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
交繊トロピカル ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。