前
サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
XL
M
色
6シルバー
6シルバー
69チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14820456
品番
KF96990-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
6シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。