前
サンエス
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
4L
6L
8L
M
色
3ネイビー
3ネイビー
6シルバーグレー
11カモフラホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14820551
品番
KF100-KS057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
3ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
デュスポ:ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
68
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。