前
サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
3L
5L
3L
6L
S
M
4L
色
6シルバーグレー
3ネイビー
6シルバーグレー
11カモフラホワイト
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14821059
品番
KF102-KS057
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
6シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
混率(%)
デュスポ:ポリエステル100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。