前
サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
サイズ
L
色
3ネイビー
混率(%)
交繊トロピカル ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
注文コード
14821208
品番
KF90470V-KS057
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・混率
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
3ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
交繊トロピカル ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。