前
サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
サイズ
M
色
6シルバー
混率(%)
コットンブロード 綿100
注文コード
14821375
品番
KF91400V-KS057
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・混率
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
6シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
コットンブロード 綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。