前
サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14821646
品番
KF92011V-KS057
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)&KF99180 9ブラックF エアーダクトベスト
色
24インディゴ
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
混率(%)
へリンボン(薄手) ポリエステル40・綿60
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。