S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379

S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379
S・CS-F674・ST・A・BRV・BK スチールチェア オリバー 14826379

スチールチェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1脚材質背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ブラウンヴィンテージ注文コード14826379品番S・CS-F674・ST・A・BRV・BK
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。カフェカウンターなどにご利用いただけます。

材質背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証メラミン化粧板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上幅(mm)465ブラウンヴィンテージ高さ(mm)865奥行(mm)490座高(mm)675グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号CO13448
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする