曜日別特売
2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878

2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878
2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878
2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878
2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878
2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878
2881-280SB ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14826878

ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード14826878品番2881-280SB
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。

仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235先端角(°)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする