曜日別特売
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088

8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088
8605-250SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 14827088

プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード14827088品番8605-250SB
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19寸法(mm)57×18×250質量(g)490ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする