曜日別特売
3422-130ESD エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827648

3422-130ESD エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827648
3422-130ESD エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827648
3422-130ESD エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827648

エレクトロニクスプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード14827648品番3422-130ESD
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
静電気防止ハンドル。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。
それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。
切断は確実かつ精密です。
作業の疲れを軽くします。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途部品をつかむ・曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.7幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6全長(mm)135質量(g)65ハンドルESD仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨きスタイル半丸口
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする