8702-180SB COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827989

8702-180SB COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827989
8702-180SB COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827989
8702-180SB COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827989
8702-180SB COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827989
8702-180SB COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14827989

COBRA ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)196
内容量1丁注文コード14827989品番8702-180SB
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。

仕様横すじ入り全長(mm)180質量(g)196段数(調節)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×20×180ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36硬度HRC(刃部)約61能力(Φmm)パイプつかみ:42
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする