曜日別特売
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025

8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025
8703-300 COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828025

COBRA ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)300
内容量1丁注文コード14828025品番8703-300
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。

仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:30全長(mm)300質量(g)530ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドクロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:60能力(Φmm)パイプつかみ:70
注意
※パッケージ無。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする