曜日別特売
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041

8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041
8711-250SB COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828041

COBRA (マチック)ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1丁注文コード14828041品番8711-250SB
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
アゴの自動調節機能を持つコブラです。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。
自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

仕様●交換部品:スプリング (8719-250)●調整段数:25寸法(mm)48×14×250質量(g)335ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パイプ直径(inch)Φ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする