8903-250 ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828086

8903-250 ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828086
8903-250 ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 14828086

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14828086品番8903-250
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ジョイントの滑りがありません。
ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。
ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。
刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。
材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。

全長(mm)250質量(g)325ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:34パイプ直径(inch)Φ1.5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする