曜日別特売
DL-221202 デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランド 14829136

 

DL-221202 デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランド 14829136
DL-221202 デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランド 14829136
DL-221202 デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランド 14829136

デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード14829136品番DL-221202
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。

用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2材質鉄/アルミ減速比6.250694444質量(kg)5.2電源(V)DC12モーター出力(kW)0.7(1.0hp)ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)6寸法(cm)約28.5×10×10.5保証期間商品購入後3か月以内最大牽引質量(kg)907巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする