C3425EW エアウォールカップホワイト サンナップ 14829389

エアウォールカップホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)340
内容量1袋(25個)注文コード14829389品番C3425EW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

材質/バージンパルプ100%

用途紙製スリーブを装着しエアー層を形成することで、外に熱が伝わりにくい。温かい飲み物などに最適です。容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85底径(Φmm)52.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする