サンナップ
エアウォールカップブルーグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
260
260
340
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
14829398
品番
C2625EWBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
紙製スリーブを装着しエアー層を形成することで、外に熱が伝わりにくい。温かい飲み物などに最適です。
容量(mL)
260
高さ(mm)
93.4
口径(Φmm)
79
底径(Φmm)
49.6