曜日別特売
AC2850HT 厚紙カップハート サンナップ 14829565

厚紙カップハート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード14829565品番AC2850HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

材質/バージンパルプ100%

用途丈夫で変形しにくい強さがありカフェなどで多く使われております。容量(mL)280高さ(mm)94.5口径(Φmm)79.6容量(オンス)9底径(Φmm)51.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14829565
2026-02-18
用途: 休憩用のホット珈琲タイムに
農・林・水産業

電気ポットで沸かした熱湯での
珈琲にも大丈夫でした。
ただ、指触りは熱いですが
カップが柔らかくなるよりは
助かります。
絵柄も華やかで良きかなと
思いました。
また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする