サンナップ
ペーパーカップ275ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14829590
品番
C2750AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート
用途
通常より少し大きめ9オンスペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。
容量(mL)
275
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6