AC2850APP 厚紙タフカップ サンナップ 14829739

厚紙タフカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)280
容量(オンス)9
内容量1袋(50個)注文コード14829739品番AC2850APP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

材質/バージンパルプ100%、内外面ポリエチレンラミネート加工

用途両面ラミネート仕様なのでコールドドリンクにも安心。厚紙だから手に持って熱を伝えにくくホットドリンクにも使えます。容量(mL)280高さ(mm)94.5口径(Φmm)79.6容量(オンス)9底径(Φmm)51.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする