8758 AIR FEEL TECH 半袖クルー 8758 ATION(エイション) 14830010

商品画像

8758 AIR FEEL TECH 半袖クルー 8758 ATION(エイション) 14830010
8758 AIR FEEL TECH 半袖クルー 8758 ATION(エイション) 14830010
8758 AIR FEEL TECH 半袖クルー 8758 ATION(エイション) 14830010

AIR FEEL TECH 半袖クルー 8758

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード14830010品番8758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

夏にシャツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたメッシュ構造と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
体にフィットするように伸び縮みするストレッチ素材と、肩や身幅など全体的にゆったりしたサイズ感が特徴のリラックスフィットです。
両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ソフトでふんわりとした綿タッチの肌触りです。
便利な左胸ポケット付き。

ブラックサイズLL混率(%)ポリエステル83% 複合繊維(ポリエステル)17%胸廻(cm)118袖丈(cm)25着丈(cm)70適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする