曜日別特売
OA-17NM-BR ステンレスワゴン カラーキャスター OA-17N スギモト産業 14831017

※商品画像は品番OA-17NMです。

OA-17NM-BR ステンレスワゴン カラーキャスター OA-17N スギモト産業 14831017
OA-17NM-BR ステンレスワゴン カラーキャスター OA-17N スギモト産業 14831017

ステンレスワゴン カラーキャスター OA-17N

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード14831017品番OA-17NM-BR
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。
樹脂製キャスターカラー全8色。

用途天板四方立ち上がり 2段 カラーキャスター仕様上下段四方立ち上がり材質ステンレス(SUS304)段数2段キャスター(mm)Φ75双輪樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【M】600×450×750色(車輪)ブルー
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※商品画像は品番OA-17NMです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする