スギモト産業
オートクレーブ用ステンレス架台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×570×800
570×570×800
450×500×750
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14831760
品番
OA-11H
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製で清潔にご使用いただけます。
オートクレーブ専用架台 2段
用途
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
仕様
上下段フラット(上段補強入り)
材質
ステンレス(SUS304)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×570×800
キャスター径(Φmm)
Φ75静音(2輪ストッパー付)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません