グリーンハウス
アンティーク風ブリキポットL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14832277
品番
2677-A ハンギング
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
ハンギング型のアンティーク風ブリキポットです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ブリキ
タイプ
ハンギング
使用可能ポット
3号用
サイズ(mm)
直径105×高さ100(285)
注意
※風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。
※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。