グリーンハウス
2.5寸多肉用手つきポット缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14832365
品番
4145-WH ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付
材質
ブリキ
色
ホワイト
使用可能ポット
2.5号用
サイズ(mm)
直径85×高さ70(165)
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、107ページの商品です。