スギモト産業
手すり付踏台 OP-22C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14834000
品番
OP-22C
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
両側手すり付(すべり止め付)
材質
踏台本体/スチール、手すり/ステンレス
高さ(mm)
400
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
400
設置寸法・幅(mm)
630
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません