曜日別特売
RC-P-3A グリーン ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-P-3A グリーン ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835856
RC-P-3A グリーン ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835856
RC-P-3A グリーン ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835856
RC-P-3A グリーン ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835856
RC-P-3A グリーン ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835856

ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台キャスター2輪自在ストッパー付/2輪固定グリーン注文コード14835856品番RC-P-3A グリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
質量(kg)41.6グリーン材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター2輪自在ストッパー付/2輪固定使用キャスター旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ 固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1455材質(荷台)樹脂
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする