※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ラスティーパレット 底板樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
タイプ
C
キャスター
2輪自在ストッパー付/2輪自在
注文コード
14835917
品番
RC-P-5C アイボリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・タイプ・キャスター
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
50
色
アイボリー
材質(本体)
スチール
タイプ
C
積載荷重(kg)
500
キャスター
2輪自在ストッパー付/2輪自在
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
使用キャスター
旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ 旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
間口(mm)外寸/内寸
1100/1035
奥行(mm)外寸/内寸
800/745
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1450
積載荷重(daN)
500
積載荷重N(kgf)
510
材質(荷台)
樹脂
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1035×745×1450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません