グリーンハウス
ブリキマンポット M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ピンク
アイボリー
オレンジ
ピンク
レッド
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836520
品番
2786-B-P ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
にっこりスマイルとブラブラ手足が可愛いブリキマンシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
植物を植えるだけでなく小物入れやペン立てとしてもお使い頂けます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ,木
色
ピンク
使用可能ポット
3号用
サイズ(mm)
直径105×高さ95
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、58ページの商品です。