グリーンハウス
ナチュラルブリキポット L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14836635
品番
3141-A オーバル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
色
ホワイト
タイプ
オーバル
使用可能ポット
連鉢用(5号×2)
サイズ(mm)
幅340×奥行185×高さ155
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、103ページの商品です。