グリーンハウス
トレジャーボックスポットM
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14836861
品番
4036-D ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
甘さ控えめのカラーは、シックな大人ハロウィンのアレンジにピッタリです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するために金具が付いています。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ホワイト
サイズ(mm)
150×95×高さ55/100
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、114ページの商品です。