曜日別特売
91CMX30M WGY ダイオネットP 2424 イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837028

91CMX30M WGY ダイオネットP 2424 イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837028
91CMX30M WGY ダイオネットP 2424 イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837028

ダイオネットP 2424

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14837028品番91CMX30M WGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

張りやすく、カッター切りもできます。
サッシメーカー品では最も使われているネットです。

用途住宅用防虫網。材質耐候性ポリプロピレンホワイトグレー長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24網目(mm)0.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 網戸の張替え
医療・福祉・介護関連業

施設の網戸の張替えに使用していますが目がとても細かいので小さな虫の侵入もなく量もたくさん巻いてあるのでコスパ的には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする