曜日別特売
91CMX2M グレイ ダイオエクシード 1816 イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837089

91CMX2M グレイ ダイオエクシード 1816 イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837089
91CMX2M グレイ ダイオエクシード 1816 イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837089

ダイオエクシード 1816

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14837089品番91CMX2M グレイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

通常のネットと比較して約2倍の耐久性があるネットです。
ダイオエクシードはガラス繊維を塩ビコーティングしたもので、耐候性・耐久性に優れており、目ずれしません。
熱に強くたばこの火などでも穴が空きにくいネットです。

用途網戸張り替え用防虫網。材質グラスファイバー,塩化ビニールグレー長さ(m)2幅(cm)91メッシュ18×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする