イノベックス(旧:ダイオ化成)
網戸用張替ネット30メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14837159
品番
91X6M グレイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
網目は約3倍です(18メッシュ比)。
極細糸使用で風通しも確保できます。
用途
網戸張り替え用防虫網。
色
グレイ
長さ(m)
6
幅(cm)
91
メッシュ
30×30
網目(mm)
0.67