日本マタイ
強力フェンスネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14837448
品番
2mX10mチャ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
茶色で目立たないから景観を損なわないフェンスネットです。
型崩れしにくいので設置後の景観を保ちます。
切ってもほつれない有結ネットで強力角目タイプです。
用途
野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。
材質
ポリエチレン
色
茶
寸法(m)
幅2×長さ10
線径(mm)
約1.6
網目(mm)
約37.5
注意
※強風等でフェンスネットが飛ばされない様にしっかりと固定してください。
※燃えますので火気に近付けないでください。
※動物などの侵入を簡易的に防ぐ繊維製のネットです。
※動物の種類や状態によっては(突き破る、飛び越える)などの危険性があります。
※ネットに寄り掛かったり、物を立掛けないでください。