日本マタイ
防草シート用補修テープ 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14837719
品番
ヤク80mmX10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。
防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。
用途
防草シートの補修や幅つなぎに便利なテープ。
材質
基材;PEクロス,粘着剤;アクリル系粘着剤
幅(mm)
約80
色
緑
長さ(m)
約10
注意
※ご使用前に試し貼りをおすすめします。汚れや水分を含んでいますと、貼りつきにくくなります。使用直後は粘着力が弱い為取り扱いにご注意ください。
※貼り付けした後は隙間が無いようにしっかり圧着してください。低温環境(5度以下)で使用する場合は、テープがつきにくい場合がございます。しっかり圧着させてください。
※直射日光、暖房器具の近くを避け、涼しい場所で保管してください。絶縁テープではございませんので、目的以外でのご使用はしないでください。シートの材質によっては対応できない物もございます。