曜日別特売
SK-900 浴室スノコ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14837850

SK-900 浴室スノコ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14837850
SK-900 浴室スノコ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14837850

浴室スノコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14837850品番SK-900
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。
公共住宅で幅広く採用されている製品です。
公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2

適合水抜き穴:Φ8材質合成樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)280寸法D(mm)50寸法W(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 風呂場のステンレス製目皿の代替品として使用。
医療・福祉・介護関連業

家内が風呂場で掃除するときに、今の金属製の目皿ではキーキー音が耳障りで困っていました。思いついてプラスチック製のスノコにしたところサイズもぴったりで大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする