SK-SPH-2 ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838970

SK-SPH-2 ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838970
SK-SPH-2 ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838970

ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14838970品番SK-SPH-2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕上
丸棒・受金具:クロームメッキ
カバー:鏡面
材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト、カバー:ステンレス径(Φ)8寸法D(mm)55寸法W(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする