曜日別特売
SHM-1 可動はしご 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841395

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHM-1 可動はしご 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841395
SHM-1 可動はしご 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841395

可動はしご

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ステップ数(段)6
内容量1台注文コード14841395品番SHM-1
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

屋上マンホール出入用です。
非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。

仕様可動はしご材質アルミ質量(kg)約4.0寸法H(mm)1850寸法W(mm)250ステップ数(段)6
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする