曜日別特売
HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700

HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700
HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700
HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700
HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700
HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700
HEC1-FT450/1S-WC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル 旭イノベックス 14841700

電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード14841700品番HEC1-FT450/1S-WC
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。

用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)材質形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル質量(g)1020タイプシングルステージ(一段式)外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:69電源(V)AC100 50/60Hz最大出力(W)13耐荷重(kg)2枠の色機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー塗装アクリル焼付塗装表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
注意
※使用方法や使用環境、10,000時間を超える運転等により表面温度が5℃程度低下する可能性があります。
※説明書をご確認のうえ、正しく施工してください。また取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
※AC100V電源以外では使用しないでください。
※タオルウォーマーを壁に取り付ける際、壁の補強等を建築側に必ず依頼してください。補強が出来ない場合は、取り付けが出来ない場合があります。
※タオルウォーマーの取り付けは左右どちらでも可能ですが、操作スイッチ部を右側に設置する場合、皿ねじが上面になりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする