曜日別特売
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068

 

SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068
SWD-B-W 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ 14842068

電動フロアワイパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×1063注文コード14842068品番SWD-B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。
市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。
電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)

付属品マイクロファイバークロス×2枚、ねじ×1本、ドライバー、 USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)※ACアダプターは付属していません。市販の5V2.4A以上のACアダプター(PSE適合品)を使用してください。※付属のUSB充電ケーブルは充電専用ケーブルです(データ転送には使用できません)。質量(kg)1ホワイト定格電圧(V)DC10.8使用温度(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×1063入力DC5V 2.4A以上推奨連続使用時間(分)【標準】120【強】90(※満充電、バッテリー初期温度20℃の場合。※使用状況により異なります。)バッテリーリチウムイオン 2次電池 10.8V充電時間約3時間(5V/2.4A)※室温・使用時間、ACアダプターの出力によって充電時間が長くなることがあります。保証期間お買い上げ日より1年間バッテリー容量(mAh)2000繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 床の汚れ落とし
卸売・小売業

もう少しパワーがあるかと思った。
結局腰を入れてゴシゴシと床を磨いています。
重いので疲れます。
コツがあるんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする